曜日別特売

コネクター

コネクター - ヒルトラインコネクター - ヒルトラインコネクター - ヒルトラインコネクター - ヒルトラインコネクター - ヒルトラインコネクター - ヒルトラインコネクター - ヒルトラインコネクター - ヒルトライン

耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。
ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。
保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。

材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60内容量1個
注意
※最高使用圧力と最高使用流量のデータは1/4システムはホース内径Φ5.8、1/2システムは丸ノズル先端径Φ6.5を使用した場合のデータとなっております。
※適応流体の耐薬品性は、商品の材料そのものの耐薬品性を表すもので本商品の耐薬品性を保証するものではございません。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
呼び寸法
内径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
524267460AD-18PT160-8755147.51/81/8
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
524267640AD-14PT160-875616.512.51/81/8
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
524267890AD-18160-8757147.51/81/8
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
524268070AD-14160-875816.512.51/81/8
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
524268250AD-M5160-8759143.81/81/8
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
524268430AD-M6160-8760144.31/81/8
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
524268680AD-81160-87611451/81/8
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
524268860AD-M8160-87631451/81/8
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
524269040AD-M101160-87641461/81/8
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
524269380AD-M10160-87651451/81/8
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
524269471AD-18PT160-884118.510.51/41/4
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
524269651AD-14PT160-884218.512.51/41/4
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
524269831AD-38PT160-88432017.51/41/4
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
524270081AD-18160-884618.5101/41/4
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
524270261AD-14160-884418.512.51/41/4
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
524270441AD-38160-88452017.51/41/4
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
524270691AD-81160-884718.58.51/41/4
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
524270871AD-101S160-884818.5101/41/4
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
524271051AD-101L160-884941.517.51/41/4
6,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
524271231AD-121160-885018.512.51/41/4
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
524271481AD-141160-885118.5151/41/4
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
524271662AD-38PT160-914628351/21/2
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
524271842AD-12PT160-91472869.51/21/2
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
524272092AD-34PT160-91482861.251/21/2
4,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
524272272AD-38160-915028351/21/2
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
524272452AD-12160-915128451/21/2
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
524272792AD-34160-91522862.51/21/2
4,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
524267550AD-18PT160-8755147.51/81/8
1,800
取扱い終了
代替品有
524267730AD-14PT160-875616.512.51/81/8
1,800
取扱い終了
代替品有
524267980AD-18160-8757147.51/81/8
1,800
取扱い終了
代替品有
524268160AD-14160-875816.512.51/81/8
1,800
取扱い終了
代替品有
524268340AD-M5160-8759143.81/81/8
1,800
取扱い終了
代替品有
524268590AD-M6160-8760144.31/81/8
1,800
取扱い終了
代替品有
524268770AD-81160-87611451/81/8
1,800
取扱い終了
代替品有
524268950AD-M8160-87631451/81/8
1,800
取扱い終了
代替品有
524269130AD-M101160-87641461/81/8
1,800
取扱い終了
代替品有
524269290AD-M10160-87651451/81/8
1,800
取扱い終了
代替品有
524269561AD-18PT160-884118.510.51/41/4
2,000
取扱い終了
代替品有
524269741AD-14PT160-884218.512.51/41/4
2,000
取扱い終了
代替品有
524269991AD-38PT160-88432017.51/41/4
2,700
取扱い終了
代替品有
524270171AD-18160-884618.5101/41/4
2,000
取扱い終了
代替品有
524270351AD-14160-884418.512.51/41/4
2,000
取扱い終了
代替品有
524270531AD-38160-88452017.51/41/4
2,700
取扱い終了
代替品有
524270781AD-81160-884718.58.51/41/4
2,000
取扱い終了
代替品有
524270961AD-101S160-884818.5101/41/4
2,000
取扱い終了
代替品有
524271141AD-101L160-884941.517.51/41/4
4,900
取扱い終了
代替品有
524271391AD-121160-885018.512.51/41/4
2,000
取扱い終了
代替品有
524271571AD-141160-885118.5151/41/4
2,000
取扱い終了
代替品有
524271752AD-38PT160-914628351/21/2
2,400
取扱い終了
代替品有
524271932AD-12PT160-91472869.51/21/2
2,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
524267550AD-18PT524267460AD-18PT0AD-18PT コネクター ヒルトライン 52426746コネクターヒルトライン1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました。
524267730AD-14PT524267640AD-14PT0AD-14PT コネクター ヒルトライン 52426764コネクターヒルトライン1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました。
524267980AD-18524267890AD-180AD-18 コネクター ヒルトライン 52426789コネクターヒルトライン1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました。
524268160AD-14524268070AD-140AD-14 コネクター ヒルトライン 52426807コネクターヒルトライン1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました。
524268340AD-M5524268250AD-M50AD-M5 コネクター ヒルトライン 52426825コネクターヒルトライン1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました。
524268590AD-M6524268430AD-M60AD-M6 コネクター ヒルトライン 52426843コネクターヒルトライン1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました。
524268770AD-81524268680AD-810AD-81 コネクター ヒルトライン 52426868コネクターヒルトライン1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました。
524268950AD-M8524268860AD-M80AD-M8 コネクター ヒルトライン 52426886コネクターヒルトライン1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
524269130AD-M101524269040AD-M1010AD-M101 コネクター ヒルトライン 52426904コネクターヒルトライン1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました。
524269290AD-M10524269380AD-M100AD-M10 コネクター ヒルトライン 52426938コネクターヒルトライン1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
524269561AD-18PT524269471AD-18PT1AD-18PT コネクター ヒルトライン 52426947コネクターヒルトライン1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
524269741AD-14PT524269651AD-14PT1AD-14PT コネクター ヒルトライン 52426965コネクターヒルトライン1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
524269991AD-38PT524269831AD-38PT1AD-38PT コネクター ヒルトライン 52426983コネクターヒルトライン1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
524270171AD-18524270081AD-181AD-18 コネクター ヒルトライン 52427008コネクターヒルトライン1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
524270351AD-14524270261AD-141AD-14 コネクター ヒルトライン 52427026コネクターヒルトライン1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
524270531AD-38524270441AD-381AD-38 コネクター ヒルトライン 52427044コネクターヒルトライン1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
524270781AD-81524270691AD-811AD-81 コネクター ヒルトライン 52427069コネクターヒルトライン1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
524270961AD-101S524270871AD-101S1AD-101S コネクター ヒルトライン 52427087コネクターヒルトライン1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
524271141AD-101L524271051AD-101L1AD-101L コネクター ヒルトライン 52427105コネクターヒルトライン1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
524271391AD-121524271231AD-1211AD-121 コネクター ヒルトライン 52427123コネクターヒルトライン1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
524271571AD-141524271481AD-1411AD-141 コネクター ヒルトライン 52427148コネクターヒルトライン1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
524271752AD-38PT524271662AD-38PT2AD-38PT コネクター ヒルトライン 52427166コネクターヒルトライン1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
524271932AD-12PT524271842AD-12PT2AD-12PT コネクター ヒルトライン 52427184コネクターヒルトライン1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする