ベストコ
Stlye Tools アイスピック
食器洗い乾燥機使用不可
材質
針:鉄(クロムめっき)、尻金:鉄鋳物(クロムめっき)、柄:天然木
サイズ
ミニ
質量(g)
150
寸法(cm)
14.5×4
品名・タイプ
アイスピック
アズワン品番
64-1209-90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52275564
LB-168
¥
878
¥
869
¥
956
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください