30Φフロントフォーク延長KIT

30Φフロントフォーク延長KIT - AGRAS30Φフロントフォーク延長KIT - AGRAS30Φフロントフォーク延長KIT - AGRAS
(1件のレビュー)
シルバー材質アルミ削り出し
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52542386351-114-0501個50mm
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
52542395351-114-0751個75mm
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52542404351-114-1001セット(2本)100mm
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-18
用途: ジャズの延長キット用に標準は31φですが購入しました。
その他業種

ジャズの延長キット用にジャズ標準は31φですが購入しました。延長キットのトップブリッジ側にボルトが固定にて付いており、標準のトップブリッジでは延長不可能です。商品詳細には全く記載が無く、在庫切れにて2週間以上待って届いた物を見てガッカリです。返金して欲しいぐらいです。返品不可、と書かれてたので諦めますが、補足はせめて書くべきかと。因みにモンキーにも通常のトップブリッジでは付かないかと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする