不二貿易
KDダイニング5点セット フルーレ
材質
スチール、MDF
質量(kg)
26
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
テーブル/1100×700×750、チェア/360×380×840
塗装
粉体塗装
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52568243
98856
ブラウン
¥
26,250
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52568259
98857
ホワイト
¥
26,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。