和英・英和船舶用語辞典 新装版
造船ならびに船舶運航に関する術語を文部省編集学術用語集「船舶工学編」から約8300語を精選抽出し、なお若干の新しい用語を追加して簡単な解釈を付した辞典。巻末に船級協会一覧なども掲載。
- 分類
- 専門
- 判型
- A5
- ページ数
- 586
- ジャンル
- 海事
- 著者名
- 東京商船大学
- 初版年月
- 2013/09/01
- 内容量
- 1冊
書籍 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
























