曜日別特売

英和海洋航海用語辞典 増補新装版

英和海洋航海用語辞典 増補新装版 - 成山堂書店

海技試験に持ち込めるハンディな海事英和辞典。現場でも使えるロングセラー20年ぶりの増補新装版。従来収録していた14,000語に、ECDISなどの新しい航海計器や、バラスト水管理条約など最新の環境規制を中心に300語を追加。船の構造・設備・航海・運用、海洋、気象、漁業、海運、造船などの用語をすべて収録。

分類
専門
判型
B40
ページ数
376
ジャンル
海事
著者名
四之宮博
初版年月
2019/02/01
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525799769784425110353
¥3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする