トラモンティーナ
ユティリティー ウイスキーメジャー
お洒落で高品質な18-10ステンレス製ウイスキーメジャー。
容量(mL)
50
材質
ステンレス
質量(g)
45
直径(Φcm)
5
全長(cm)
12.5
品名・タイプ
メジャーカップ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52590336
61102/000
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください