トラモンティーナ
サービス ワイン・シャンパンスタンド
ラグジュアリーな空間を作り出すバーアイテム。気品ある光沢がワインを飲む雰囲気を引き立てます。
材質
18-10ステンレス
質量(g)
1950
直径(Φcm)
【受け皿】26
全長(cm)
59
品名・タイプ
クーラー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52590345
61106/000
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください