トラモンティーナ
コスモス シャンパンクーラーストレート
ラグジュアリーな空間を作り出すバーアイテム。気品ある光沢がワインを飲む雰囲気を引き立てます。
材質
18-10ステンレス
容量(L)
5.28
質量(g)
780
直径(Φcm)
18
品名・タイプ
クーラー
高さ(cm)
19.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52590415
61218/180
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください