曜日別特売

コスモス アイスバケットストレート

コスモス アイスバケットストレート - トラモンティーナコスモス アイスバケットストレート - トラモンティーナ

ラグジュアリーな空間を作り出すバーアイテム。気品ある光沢がワインを飲む雰囲気を引き立てます。

材質18-10ステンレス容量(L)1.4質量(g)340直径(Φcm)12品名・タイプクーラー高さ(cm)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5259043361219/120
7,400
6,198
6,818(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする