トラモンティーナ
コスモス シャンパンクーラー
ラグジュアリーな雰囲気を与えるワンランク上のバーアイテム。18-10ステンレスの光沢がワイン・シャンパンを彩ります。
材質
18-10ステンレス
容量(L)
5.1
質量(g)
795
直径(Φcm)
20
品名・タイプ
クーラー
高さ(cm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52590519
61318/200
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください