モチスラ

モチスラ - 曙産業モチスラ - 曙産業モチスラ - 曙産業モチスラ - 曙産業モチスラ - 曙産業モチスラ - 曙産業
(2件のレビュー)

おモチがもっと楽しめる、モチラボシリーズ!おモチをうす~くスライスして、ぷっくりスナックを作ってみよう!
スナックの他、温かいスープやお鍋に入れる、フライパンで焼いて餅クレープ、乾燥させてから油で揚げて中華せんべいなど、お餅の食べ方が広がります。

材質ABS樹脂(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃)、刃・バネ・ネジ/ステンレススチール高さ(mm)200縦(mm)65横(mm)42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52595525SE-2504
2,000
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52595525
2021-02-19
用途: スライスして油で揚げました。
建設業・工事業

お餅を押すときにもっと力がいるのかと思ってましたが、小学生の孫娘が楽しくスライスしてました。

対象商品 : 52595525
2021-02-04
用途: 自宅で使用
医療・福祉・介護関連業

溶かし餅鍋をする時に使用します。餅を薄く数ることが出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする