モチスラ 1.2.3!

モチスラ 1.2.3! - 曙産業モチスラ 1.2.3! - 曙産業モチスラ 1.2.3! - 曙産業モチスラ 1.2.3! - 曙産業モチスラ 1.2.3! - 曙産業モチスラ 1.2.3! - 曙産業モチスラ 1.2.3! - 曙産業
(1件のレビュー)

切り餅を1・2・3mmの厚さにスライス!厚みが調整できるので、お餅の使い方の幅がさらに広がります。かわいい動物の型抜き付き。

材質ABS樹脂(耐熱温度80℃/耐冷温度-30℃) 、切り刃・バネ・ネジ/ステンレススチール高さ(mm)200縦(mm)65横(mm)42アズワン品番64-4187-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52595534SE-2507
3,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52595534
2022-10-19
用途: 鍋料理の具に薄く切ったモチを入れて使いました。
農・林・水産業

1mm、2mm、3mmと厚さを変えることができ付属ひんで「型押し」もでき、面白い製品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする