モチワリ

モチワリ - 曙産業モチワリ - 曙産業モチワリ - 曙産業モチワリ - 曙産業モチワリ - 曙産業モチワリ - 曙産業モチワリ - 曙産業モチワリ - 曙産業
(3件のレビュー)

包丁を使わず切り餅をらくらくカット!食べやすいこつぶモチのできあがり!食器洗い乾燥機対応。

材質取り出しプレート/ABS樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃) 、カッタープレート/ポリアセタール(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃)高さ(mm)29縦(mm)113横(mm)62アズワン品番64-4187-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52595543SE-2506
800
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-15
用途: お餅を割ってサイコロ状にするときに
製造業

意外と簡単に割れますが、切るというより商品名通り割る感じなので、
小さい割れカスが出ることも多く、このあたりを改善してもらえると
使いやすくなると思います。

対象商品 : 52595543
2021-01-22
用途: 食べやすい様にカット
その他業種

もちを入れカットする時かなりの力が必要でカットされてないとばらすときも力が必要となります。しかしカットされた大きさはとても使いやすく、高齢者のお雑煮やお煎餅作りお汁粉に入れたりとても重宝してます。

対象商品 : 52595543
2021-01-06
用途: モチ焼き

年寄りが安全に食べる丁度良い大きさで、重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする