曜日別特売

軽トラ専用エンジンオイル SN 5W-30

軽トラ専用エンジンオイル SN  5W-30 - モリドライブ
(34件のレビュー)

【モリドライブの業務用オイル!!農業・商用・運送 軽トラック】
《特殊モリブデン配合》
『モリドライブ 軽トラ専用』は、重たい荷物を載せて走る車のために企画・開発したエンジンオイルです。
農道をよく走る農業用車も、高速道路をよく走る商用車・貨物車も、毎日過酷な環境で頑張る軽トラだからこそ、
保護性能の高いオイルでエンジンをしっかり守る必要があります。普通車にもご使用いただけます。
・発進・加速・登坂性能アップ!
・中低速域のトルクアップ!
・エンジン音が静かに!
・エンジン長持ち!

用途4サイクルガソリン車専用(4輪)粘度5W-30APISN種類全合成油容量(L)3温度範囲(℃)(接着維持)-30~+220危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LSAE5W-30ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性内容量1缶(3L)
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご利用ください。
※2輪車には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52630699-
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52630699
2025-06-07
用途: エンジンオイル
製造業

こらはリピ買いしてます。いいです。また次回も購入する予定ですが価格を維持していただけると助かります。

3が参考にしています
2025-03-23
用途: 自家用車のメンテナンス
製造業

軽トラック用になってますが、過酷な使用の軽トラックに使えるなら自分の車にも使えると思い購入。
問題なく使えています

2が参考にしています
2024-10-04
用途: 軽トラ
サービス業

農作業軽トラに使用 エンジンの音が静かで長持ちするような感じ!

1が参考にしています
2024-12-18
用途: オイル交換
サービス業

軽トラは過酷な作業に使いますのでこのオイルの効果をきたいしてます

2024-10-25
用途: オイル交換
愛媛農機販売株式会社

市販ではあまりないのですが3Lくらいでちょうどいいですね。

対象商品 : 52630699
2024-07-24
用途: 車のオイル交換等

エンジンオイル交換でつかいます。お値段的にもちょうどいいので、リピートしています。

対象商品 : 52630699
2024-04-17
用途: 軽トラックのオイル交換
サービス業

モリブデンの効果でエンジン音が少し静かになるので良い。

対象商品 : 52630699
2024-03-15
用途: 自動車メンテナンス

軽トラのオイル交換にいつもこれを使っています。値段も品質も手ごろで、オイル交換後には振動が軽減されます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
1が参考にしています
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする