作業用手袋 指守るくん1号 グリーン 牛床革
指先保護プロテクター内蔵: 指先に約80kgの荷重に耐える強化プラスチック製プロテクターを装備し、現場での不意な「挟まれ」や「圧迫」から指先を徹底ガードします。
熱・摩擦に強い牛床革: 耐久性に優れた牛床革を使用しており、摩擦や火花、熱に強く、過酷な作業環境下でも長寿命を実現します。
高い防護性能:指先の保護に加え、カッターやノコギリによる切創事故、バール作業時の衝撃、ハンマーの打ち損じなどから手を守ります。
使うほどに馴染む素材: 牛床革特有の性質により、使用するほど手に馴染み、ハードな作業でも安定したグリップ力を発揮します。
QOL(生活の質)の維持: 労働災害による怪我を未然に防ぐことで、作業者の現在から引退後の生活までを見据えた安全を提供します。
- 用途
- 物流・搬送: コンテナ作業、ブロック・重い荷物の運搬、引越し作業に。
建築・土木: バールを使った釘抜き、重機・車のドアの開閉、災害復旧、消防・レスキュー活動に。
製造・加工: 機械加工、組み立て、機械メンテナンス、溶接作業、金属材の取り扱いに。
DIY・工具使用: 木工作業、斧・ハンマー・カッター・ノコギリを使用する作業に。
- 材質
- 牛床革
- 厚さ(mm)
- 1.3
- 色
- グリーン
- 内容量
- 1双
手袋 の新着商品
カテゴリ























