作業用手袋 指守るくん1号 グレー 牛床革
指先保護プロテクター内蔵: 指先に強化プラスチック製プロテクターを装備し、1指あたり約80kgの荷重から指先を保護。
現場での挟まれ事故を未然に防ぎます。
手首ポリエステル仕様: 手首部分にポリエステル素材を採用。
着脱がスムーズで、作業中の手首の動きを妨げず、適度なフィット感を提供します。
熱・摩擦に強い牛床革: 手のひらと指先には耐久性に優れた牛床革を使用。
摩擦や火花に強く、ハードな現場環境でも高いパフォーマンスを発揮します。
汚れが目立ちにくいカラー: 落ち着いたグレーカラーを採用。
油汚れや土汚れが目立ちにくく、プロの現場でも清潔感を保ちながら使用できます。
安全性と作業性の両立: 指先の防護性能を維持しつつ、手首の柔軟性を高めることで、長時間の重作業における疲労軽減に貢献します。
- 用途
- 建築・土木・解体: バール作業、ブロック運搬、足場組み、瓦礫の撤去。
機械・鉄鋼: プレス加工、溶接作業、金属材の取り扱い、大型機械のメンテナンス。
物流・重作業: コンテナの積み降ろし、重量物の運搬、引越し作業。
防災・レスキュー: 災害時の救助活動、障害物の撤去、避難所での作業。
- トラスコ品番
- 735-5292
- 材質
- 牛床革、手首部:ポリエステル
- 厚さ(mm)
- 1.3
- 色
- グレー
- サイズ
- L
- 全長(cm)
- 25
- 中指長(cm)
- 9
- 手のひらまわり(cm)
- 22
- 内容量
- 1双
手袋 の新着商品
カテゴリ






























