ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 非防水 厚鋼用

ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 非防水 厚鋼用 - 八州電工

ねじ接続形 可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用

材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性非防水内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
管径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法d1(Φmm)
JIS規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52943705KG17-1640金属製可とう管:17、厚鋼電線管:G1627CTG16JIS C8350
オープン
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943714KG24-2245金属製可とう管:24、厚鋼電線管:G2234CTG22JIS C8350
オープン
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943723KG30-2850金属製可とう管:30、厚鋼電線管:G2840.2CTG28JIS C8350
オープン
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943739KG38-3656金属製可とう管:38、厚鋼電線管:G3649.2CTG36JIS C8350
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943748KG50-4256金属製可とう管:50、厚鋼電線管:G4261CTG42JIS C8350
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943757KG50-5459金属製可とう管:50、厚鋼電線管:G5465.5CTG54適用外
オープン
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943766KG63-5470金属製可とう管:63、厚鋼電線管:G5475CTG54JIS C8350
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943775KG76-7073.5金属製可とう管:76、厚鋼電線管:G7090CTG70JIS C8350
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943784KG83-8278金属製可とう管:83、厚鋼電線管:G8295.5CTG82JIS C8350
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする