ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 薄鋼用

ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 薄鋼用 - 八州電工

ねじ接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 薄鋼電線管用

材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性防水内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
管径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法d1(Φmm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52943793WUC17-1932ビニル被覆金属製可とう管:17、薄鋼電線管:C1936.5CTC1990
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943809WUC24-2538ビニル被覆金属製可とう管:24、薄鋼電線管:C2545.5CTC25150
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943818WUC30-3142ビニル被覆金属製可とう管:30、薄鋼電線管:C3153.5CTC31210
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943827WUC38-3946ビニル被覆金属製可とう管:38、薄鋼電線管:C3961CTC39300
オープン
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943836WUC50-5150ビニル被覆金属製可とう管:50、薄鋼電線管:C5175CTC51430
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943845WUC63-6355.5ビニル被覆金属製可とう管:63、薄鋼電線管:C6392CTC63650
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
52943854WUC76-7559.5ビニル被覆金属製可とう管:76、薄鋼電線管:C75106.7CTC75820
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする