八州電工
ねじなし接続型コンビネーションカップリング 防水 薄鋼用
ねじなし接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 薄鋼電線管用
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類
薄鋼
適合規格
PSE
JIS規格
JIS C8350
防水性
防水
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
選択してください
36.5
45.5
53.5
61
75
92
106.7
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
管径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法d1(Φmm)
参考質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52944028
NUC17-19
40
ビニル被覆金属製可とう管:17、ねじなし/薄鋼電線管:E/C19
36.5
19.6
110
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944037
NUC24-25
42
ビニル被覆金属製可とう管:24、ねじなし/薄鋼電線管:E/C25
45.5
25.9
170
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944046
NUC30-31
44
ビニル被覆金属製可とう管:30、ねじなし/薄鋼電線管:E/C31
53.5
32.3
230
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944055
NUC38-39
52
ビニル被覆金属製可とう管:38、ねじなし/薄鋼電線管:E/C39
61
38.6
320
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944064
NUC50-51
53
ビニル被覆金属製可とう管:50、ねじなし/薄鋼電線管:E/C51
75
51.3
470
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944073
NUC63-63
59.5
ビニル被覆金属製可とう管:63、ねじなし/薄鋼電線管:E/C63
92
64.2
680
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944089
NUC76-75
62.5
ビニル被覆金属製可とう管:76、ねじなし/薄鋼電線管:E/C75
106.7
76.9
860
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください