ねじなし接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用

ねじなし接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用 - 八州電工

ねじなし接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用

材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性防水内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
管径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法d1(Φmm)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52944098NUG17-1639.5金属製可とう管:17、厚鋼電線管:G1636.521.5110
オープン
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944107NUG24-2243.5金属製可とう管:24、厚鋼電線管:G2245.527170
オープン
559
615(税込)
当日出荷
52944116NUG30-2849金属製可とう管:30、厚鋼電線管:G2853.533.8240
オープン
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944125NUG38-3655金属製可とう管:38、厚鋼電線管:G366142.5340
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944134NUG50-4256金属製可とう管:50、厚鋼電線管:G427548.3480
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944143NUG50-5460金属製可とう管:50、厚鋼電線管:G547560.3500
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944159NUG63-5462.5金属製可とう管:63、厚鋼電線管:G549260.3700
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944168NUG76-7067.5金属製可とう管:76、厚鋼電線管:G70106.775.9940
オープン
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944177NUG83-8272金属製可とう管:83、厚鋼電線管:G8211688.61150
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする