マルニ(マルニ工業)
超薄型パッチ ロード用
厚さ:0.8mmで走行時の違和感を軽減します。
用途
クロスバイク・ロードバイクのパンク修理用です。
適合
700C対応
セット内容
超薄型パッチ(丸型)×3枚、 超薄型パッチ(楕円型)×2枚
寸法(mm)
(楕円型)21×32
直径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52997273
31499
¥
1,280
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください