パソコンのDVIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタです。
DVI端子が無いプロジェクターなどに、パソコンのDVIポートから本製品とGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。
ドライバなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。
コネクタ形状DVI24ピンオス - ミニD-sub15ピンメス変換タイプオス - メスオス形状DVI24ピンコネクタ1DVI24ピンメス形状ミニD-sub15コネクタ2ミニD-sub15ピン対応解像度最大1920×1200/60Hz(WUXGA)/1920×1080/60Hz(フルHD 1080P)電源電圧(V)DC5(500mW)(DVIバスパワー)ケーブル長(m)約0.08ケーブル外径(Φmm)約4.8色ブラック質量(g)約52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ミニD-sub15pinコネクタ側]約22×46×13.2(SR含まず)(突起を含まず)/[DVIコネクタ側]約38.6×47.2×15(SRを含む/SHELL・突起を含まず)内容量1個