曜日別特売

CM10シリーズ 2芯ストレートプラグ

CM10シリーズ 2芯ストレートプラグ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CM10シリーズ 2芯ストレートプラグ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

ワンタッチで嵌合が出来るプッシュオン・ターンオフ方式の小型・丸形防水コネクタです。プラグコネクタを押し込むだけの操作で容易にロックされ、離脱時はカップリングを回転する事により、ロックが解除されます。従って、ケーブルが引っ張られる等、不慮の外力が加わった場合でも、嵌合が外れる心配がありません。
又、金属シェルの採用による堅牢な構造と、バックシェル、クランプナットを軽金属、樹脂に変更することにより、従来品より軽量化を実現しました。小形で防水性を兼ね備えており、各種電気電子機器への用途が広がります。

極数2コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)AC200耐電圧AC1500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)3適合ケーブル外径(Φmm)6.0~9.0絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式ねじ結線方式はんだ付&圧着適合電線範囲 AWG(#)(圧着)16~20/(はんだ付け)16以下防水性IP67(嵌合時)結線方法圧着/はんだ内容量1個
注意
※コンタクトは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53119299CM10-SP2S-M(D6)(R1)
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする