PRO-GRIP#744ブラック/ブルーOP

PRO-GRIP#744ブラック/ブルーOP DAYTONA(デイトナ)

従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。

サイズ
長さ:115mm
内径(左右):22/25mm
仕様材質:スタンダードラバー 内容量1個
注意
※メーカーFLATスロットルスリーブへの取付不可。
※ハンドルグリップの長さは、製品上の誤差によって±5mm前後のばらつきがあります。
※アルミリングを2か所採用しているため、他グリップに比べてクリアランスが非常にせまくなっています。取り付けの際スロットルスリーブを削る等の加工が必要になる場合があります。
※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53291937 98101
3,800
3,500
3,850 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする