PRO-GRIP#789ブラックCL

PRO-GRIP#789ブラックCL DAYTONA(デイトナ) PRO-GRIP#789ブラックCL DAYTONA(デイトナ)
(3件のレビュー)

従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。

サイズ
長さ:115mm
内径(左右):22/25mm
仕様材質:スタンダードラバー 内容量1個
注意
※ハンドルグリップの長さは、製品上の誤差によって±5mm前後のばらつきがあります。
※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53292025 98126
2,000
1,998
2,198 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53292025
2022-02-17
用途:
バイクのグリップ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

社外品が付きにくいハンドルだが、ワイヤリングで固定したりしてなんとか装着できた。握り具合はかなり良い。

対象商品:
53292025
2020-07-16
用途:
ジョグアプリオタイプ2(95年式 4LV2)、ジョグスペースイノベーションSA12J

以前からスクーターにはこのグリップを使用していますが、太さと握り心地は個人的に好みです。耐久性も今まで気になったことはありません。使ったことが無い方は是非お試しを。

1人が参考にしています
対象商品:
53292025
2020-11-27
用途:
メンテナンス

ジョグ純正グリップ、経年劣化の為、交換しました。スロットルのプラスチックは、加工するか、社外交換が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする