PRO-GRIP#838イエロー/ブラックOP

PRO-GRIP#838イエロー/ブラックOP DAYTONA(デイトナ)

レース・スポーツ走行・ツーリング等、オールラウンドに使用可能!アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!オールラウンドに使用可能なグリップです。

サイズ
長さ:122mm
内径(左右):22/25mm
仕様材質:耐震ゲル タイプ肉厚が薄く、外径が細いタイプ。 内容量1個
注意
※ハンドルグリップの長さは、製品上の誤差によって±5mm前後のばらつきがあります。
※耐震ゲルの材質は溶剤に弱いため、溶剤および溶剤入り接着剤(70225グリップボンドなど)は使用不可。接着には耐震ゲルタイプ専用(63207)を推奨。
※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53292174 98154
3,000
2,998
3,298 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする