ジャンヌ・エコール 着脱ハンドル鍋6点セット

ジャンヌ・エコール 着脱ハンドル鍋6点セット タマハシ

ガラス蓋はディープパンとポットで兼用出来るサイズでハンドルが付いたままでも使えます。

用途IH調理器対応 材質【ポット・ディープパン・フライパン】本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレス鋼(クロム18%)、底の厚さ:2.5mm、【着脱ハンドル】鍋押さえ部・スライドボタン部:シリコーンゴム(耐熱温度220℃)、フック部:66ナイロン(耐熱温度180℃)、本体:フェノール樹脂(耐熱温度180℃)、金属部:ステンレス鋼、【ガラス蓋】品名/強化ガラス、金属部:ステンレス鋼、摘み部:フェノール樹脂、ゴム部:シリコーンゴム セット内容26cmフライパン、24cmフライパン、20cmディープパン、20cmポット、18cmポット、16cmポット、20cmフタ、18cmフタ、16cmフタ、ハンドル 寸法(mm)26cmフライパン:約Φ270×60、24cmフライパン:約Φ250×50、20cmディープパン:約Φ215×70、20cmポット:約Φ215×95、18cmポット:約Φ195×90、16cmポット:約Φ173×80、20cmフタ:約Φ220×40、18cmフタ:約Φ200×40、16cmフタ:約Φ175×48、ハンドル:約40×45×190 質量(g)26cmフライパン:580、24cmフライパン:470、20cmディープパン:440、20cmポット:515、18cmポット:430、16cmポット:350、20cmフタ:415、18cmフタ:355、16cmフタ:360、ハンドル:187 表面処理【ポット・ディープパン・フライパン】内面:フッ素樹脂加工、外面:耐熱焼付け塗装 満水容量(mL)20cmポット:2800、18cmポット:2200、16cmポット:1500 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53374607 JE-124
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする