タマハシ
スリム水割りセットL
清潔感と高級感のあるステンレス製のウォーターポットとアイスペールにトレーをセットしました。大人のリラックスタイムを演出します。
容量(mL)
アイスペール:130、ウォーターポット:900
材質
アイスペール・ウォーターポット・マドラー:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス
寸法(mm)
アイスペール:約120×120×120、ウォーターポット:約80×80×200、トレー:約180×320×12、マドラー:約7×220
質量(g)
アイスペール:570、ウォーターポット:280、トレー:310、マドラー:20
品名・タイプ
アイスペール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53374713
MR-669
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください