曜日別特売

リビガク LEDデスクライト 調光機能付 目にやさしい面発光

リビガク LEDデスクライト 調光機能付 目にやさしい面発光 - SONIC(ソニック)[文具]リビガク LEDデスクライト 調光機能付 目にやさしい面発光 - SONIC(ソニック)[文具]リビガク LEDデスクライト 調光機能付 目にやさしい面発光 - SONIC(ソニック)[文具]リビガク LEDデスクライト 調光機能付 目にやさしい面発光 - SONIC(ソニック)[文具]リビガク LEDデスクライト 調光機能付 目にやさしい面発光 - SONIC(ソニック)[文具]リビガク LEDデスクライト 調光機能付 目にやさしい面発光 - SONIC(ソニック)[文具]リビガク LEDデスクライト 調光機能付 目にやさしい面発光 - SONIC(ソニック)[文具]リビガク LEDデスクライト 調光機能付 目にやさしい面発光 - SONIC(ソニック)[文具]

円形のライトが全体を面でふわりと照らすのでギラつかず、昼白色で目が疲れにくい。
スイッチひとつでオン・オフ&調光可能。複雑なボタンなくシンプルに使えます。
無段階調光で、お好みの明るさにスイッチ長押しで調整できます。
ぐねぐね曲がるフレキシブルアームは角度も位置も自由自在。
衝撃に強くこわれにくい。

用途
リビングに足りてない光を「面」でプラスして目にやさしい!!
円形の面発光でやさしくライトアップ。カンタン操作&調光。
フレキシブルアームで角度自在&こわれにくい。
卓上スタンド照度JIS規格A型相当の学習に適したスペック。
付属品専用ACアダプターホワイト主要材質ABS照度(Lx)最大:約1130(直下40cm点灯時)光源寿命約30000時間JIS照度JIS規格A型相当サイズ(mm)150×360×290mmアズワン品番64-8822-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53377145LV-3158-W
4,000
3,498
3,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リビガク LEDデスクライト 調光機能付 目にやさしい面発光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする