ラジオ付レコードプレーヤー
レコードやラジオのMP3録音、USBメモリー・SDカードの再生ができます1.2Wステレオアンプx2、口径40mmスピーカーx2搭載3スピード対応(33・45・78回転)オートストップ機能キューレバー装備AM/FM2バンド、最大各30局のメモリー登録ワイドFM(FM補完放送)対応ヘッドホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)搭載AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)搭載RCA(赤/白)音声出力端子搭載簡易時計、スリープタイマー機能付き専用リモコン付属
- 付属品
- 専用リモコン(動作確認用コイン形電池装着済み)、EP盤用アダプター(本機内に装着)、保証書付取扱説明書
- 質量(kg)
- 本体…約2.1
- 質量(g)
- リモコン…約13.5(コイン形電池含む)
- 形式
- マニュアル機構
- 消費電力(W)
- 12
- 電源
- AC100V50/60Hz、リモコン…DC3V(CR2025コイン形電池)
- 最大出力(W)
- 1.2+1.2(r.m.s)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 本体…312×125×289.5(突起物含まず)、リモコン…40×86×7
- 対応メディア
- USBメモリー…32GBまで、SDカード…32GBまで
- 入力端子
- USB端子、SDカードスロット、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)
- 駆動方式
- ベルトドライブ
- アンテナ
- AM…フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM…ワイヤーアンテナ
- 出力端子
- ヘッドホン端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、音声出力端子…RCA(赤/白)
- 回転速度
- 33回転、45回転、78回転
- 内容量
- 1個
オーディオ の新着商品
カテゴリ






















