曜日別特売

LEDデスクランプ クランプタイプ

LEDデスクランプ クランプタイプ - オーム電機LEDデスクランプ クランプタイプ - オーム電機LEDデスクランプ クランプタイプ - オーム電機LEDデスクランプ クランプタイプ - オーム電機LEDデスクランプ クランプタイプ - オーム電機LEDデスクランプ クランプタイプ - オーム電機
(7件のレビュー)

軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用

質量(g)約 360(専用ACアダプター含む)電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)全光束(Lm)約 540光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約 1700(直下約30cm)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53403553LTC-LS24-W約5.2専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
53403569LTC-LS24-K約5.2専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
1,980
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53403569LTC-LS24-K57808373LTC-LS16B-WLTC-LS24-K LEDデスククランプライト オーム電機 57808373LEDデスククランプライトオーム電機1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53403553
2026-02-23
用途: 作業台に。
ピデスアート製造業

明るさにあまり期待はしてなかったのですが意外にも明るくてリピ決定です。
スイッチもフェザータッチで非常に使いやすいです。

2026-01-08
用途: 事務机の補助灯
サービス業

両袖デスクの左側に付けましたが光源が少し遠いかな?
片袖デスクなら丁度良いです。
クリップが面積が広くて軽い力でしっかり固定できました。
明るさは申し分ありません。

2026-02-20
用途: 検査作業
製造業

もう少しアームが長いと都合がよかったので☆3つですが、問題なく使えます。

対象商品 : 53403553
2024-05-08
用途: 手先の作業の照明として

安価なわりに明るくて良い感じです
作業台への取付けもクリップ式で挟むだけで簡単です

対象商品 : 53403553
2023-11-06
用途: 書斎机上の作業に用いている。

明るくてスイッチ操作も簡便で便利に使っている。しかしクランプとライト部との首の長さが短すぎる。
十分明るいので取り付け部と光源部の距離を十分に取って使えるよう配慮して欲しい。

対象商品 : 53403553
2022-06-12
用途: 作業机の明かり
サービス業

使いやすいし、十分な明るさ。値段も安いので耐久性があるならまた買いたい。

対象商品 : 53403569
2020-09-23
用途: 事務仕事用

今まで使っていた物より、小型で机の上が広く使え尚且つ明るい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする