曜日別特売

化粧ビスNO.2

化粧ビスNO.2 - 大阪魂化粧ビスNO.2 - 大阪魂化粧ビスNO.2 - 大阪魂化粧ビスNO.2 - 大阪魂
(3件のレビュー)

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。

用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
全18種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
材質(頭)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53529596M4x81パック(70本)M48フェノール
1,498
1,648(税込)
当日出荷
53529605M4x281パック(55本)M428フェノール
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
53529614M5x101パック(55本)M510フェノール
1,488
1,637(税込)
当日出荷
53529623M4x141パック(60本)M414フェノール
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
53529639M4x61パック(70本)M46フェノール
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
53529648M4x121パック(65本)M412フェノール
1,598
1,758(税込)
当日出荷
53529657M4x161パック(60本)M416フェノール
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
53529666M4x181パック(60本)M418フェノール
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
53529675M5x121パック(55本)M512フェノール
1,698
1,868(税込)
当日出荷
53529684M4x281パック(55本)M428ユリヤ
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
53529693M5x221パック(45本)M522ユリヤ
1,698
1,868(税込)
当日出荷
53529709M4x61パック(70本)M46ユリヤ
1,698
1,868(税込)
当日出荷
53529718M4x181パック(60本)M418ユリヤ
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53529727M4x201パック(60本)M420ユリヤ
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
53529736M5x101パック(55本)M510ユリヤ
1,488
1,637(税込)
当日出荷
53529745M4x101パック(65本)M410ユリヤ
1,598
1,758(税込)
当日出荷
53529754M4x141パック(60本)M414ユリヤ
1,698
1,868(税込)
当日出荷
53529763M5x121パック(55本)M512ユリヤ
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53529709
2023-03-06
用途: アルミ管材にタップを切り管中を通したアルミ棒を任意位置に固定するのに使用
株式会社ライフサウンド白井出張所

ツマミの大きさ、ネジ部分の径、長さ共にサイズマッチしてます。
ツマミが滑りにくいとなお良い。

対象商品 : 53529596
2021-12-20
用途: 無線機器の固定用など
コスモソリューションサービス業

無線機器を取付金具に止めるネジはM4×8のビスが多いです。本品に変えると手回しで脱着できるのでとても便利に使えます。

対象商品 : 53529745
2021-07-03
用途: プリアンプ組立
その他業種

業界最安値で大変重宝しています。リピート買いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4236:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする