株洲工具
フライスカッターXMRシリーズ用チップ SDMT-DM
用途
フライス加工
材質
YBM351
形状
正方形
表面処理
CVD コーティング
適合被削材種
M種
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53533866
SDMT120412-DM/YBM351
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください