ローラーバー
てこの原理で操作し、重量物などを素早く浮かせることが可能です。底部にローラーが付いているので、バールよりずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。ローラーはベアリング(4個)を使用しているので、軽く持ち上げる事ができ、転がりもスムーズです。厚みの薄い爪なので、僅かな隙間に差し込んで使用できます。耐荷重 3トン(常用荷重1.5トン)、持ち上げ幅最大95mm 。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。
幅(mm)160
全長(mm)1370
質量(kg)7
色レッド
最大能力3t
内容量1本
注意
※ご使用上の事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いません。※新品未使用でございますが輸入商品につき、商品に細かい傷・錆び等がある場合がございますが補償の対象外となります。