熱中症暑さ指数計 SK-170GT【JIS適合品】
(1件のレビュー)熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計る
ことができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。
本器はJISB7922クラス2に準拠しています。
- 用途
- 熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定・体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に・屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も・高温環境での作業の安全管理に・道路、保線工事、農作業に
- 温度測定範囲(℃)
- 0~50
- 湿度測定範囲(%RH)
- 10.0~95.0
- 付属品
- 取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート
- 仕様
- リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)
- 測定範囲
- WBGT指数:0.0~50.00℃、温度:0.0~50.0℃、黒球温度:0.0~80.0℃、湿度:10.0~95.0%rh
- 種類
- ハンディタイプ
- 電源
- 9V電池6F22(006P)1個
- 機能
- WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能
- 測定対象
- 熱中症厚さ指数
- JIS規格
- JIS B 7922 クラス 2 準拠
- 表示項目
- WBGT指数・温度・黒球温度・湿度
- 風速測定範囲(m/s)
- 0.1~3.0(の範囲において0.1m/s単位で設定可能)
- 電池寿命
- 連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)
- 保管環境
- -10~50℃(結露なきこと)
- 音量(dB)
- 約75
- アラーム
- 設定:WBGT 20.0~49.9℃
取扱説明書:(0.83MB)
注意
※防水構造ではありませんので絶対に濡らさないでください。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000~/税込¥1,100~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,000~/税込¥1,100~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000~/税込¥1,100~ |
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2025-08-12
用途: 屋外の作業
株式会社南雲配管 様
熱中症対策に購入しました。該当する気候の時計測し注意を促したいです。
























