ワイヤレチャージャー機能付きLEDデスクスタンドライト

ワイヤレチャージャー機能付きLEDデスクスタンドライト - オリンピア照明ワイヤレチャージャー機能付きLEDデスクスタンドライト - オリンピア照明ワイヤレチャージャー機能付きLEDデスクスタンドライト - オリンピア照明ワイヤレチャージャー機能付きLEDデスクスタンドライト - オリンピア照明ワイヤレチャージャー機能付きLEDデスクスタンドライト - オリンピア照明ワイヤレチャージャー機能付きLEDデスクスタンドライト - オリンピア照明ワイヤレチャージャー機能付きLEDデスクスタンドライト - オリンピア照明ワイヤレチャージャー機能付きLEDデスクスタンドライト - オリンピア照明

スマートフォンを置くだけで充電ができます。充電時間は、残り電池容量が0%の場合、台座マークの上に置くだけで約4時間で充電できます。
ワイヤレスチャージ未対応のスマホやデジカメ・タブレット等はUSBポートからの充電機能を持った5V2.1Aまで充電可能です。
調色・調光3色切替調色(昼白色・電球色・白色)、5段階調光

用途デスクスタンドライト電球の種類LED消費電力(W)8コード長さ(m)1.5調光の可否材質ABS・PS質量(kg)1.1電源AC100V 50/60Hz色温度3色切り替え(昼白色ー電球色ー白色)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×30.8×37光源寿命約30000時間光束(Lm)470明るさLED卓上スタンドJIS照度A形相当USBポート1口/5V2.1A調光方式5段階内容量1台
注意
※ワイヤレスチャージ対応のスマートフォンのみ置いて充電できます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53778997GST006QB
10,980
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
53779006GST006QW
10,980
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする