圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 細目ザラザラ

圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 細目ザラザラ - ダイクレ

主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
国土交通省用のかさあげスチールグレーチングです。

用途
工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など
材質
スチール溶融亜鉛めっき
ピッチ
細目
種類
かさあげ
ピッチ(mm)
(クロスバー)10
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
溝幅(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53815239R1FK44XE43 T-2543030099550.144
38,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815248R1FK44ZE43 T-2543030050025.344
19,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815257R1FK50XB53 T-255304009958450
61,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815266R1FK50ZB53 T-2553040050142.650
32,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815275R1FK55XC63 T-25630500995106.255
79,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815284R1FK55ZC63 T-2563050050153.855
41,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815293R1FK38XE43 T-2043030099545.338
34,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815309R1FK38ZE43 T-2043030050022.938
17,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815318R1FK50XB53 T-205304009958450
61,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815327R1FK50ZB53 T-2053040050142.650
32,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815336R1FK50XC63 T-2063050099598.750
72,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815345R1FK50ZC63 T-206305005015050
38,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815379R1FK38XB53 T-1453040099554.238
41,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815388R1FK38ZB53 T-1453040050027.438
20,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815397R1FK50XC63 T-1463050095598.750
72,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53815406R1FK50ZC63 T-146305005015050
38,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする