曜日別特売

ハンガーラックねじ式 w1200

ハンガーラックねじ式 w1200 - 丸桝産業

w1200のサイズで だ円パイプを使用していますので重衣料もかけられます。組み立て不要、梱包解いてすぐに使えます。

仕様
ねじ式
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
キャスター
双輪キャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×450×1110~1840
パイプ径(Φmm)
25/22(鳥居楕円パイプ仕様)
内容量
1台
注意
※個人宅様への配送は致しかねます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40632333MW-1200
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする