曜日別特売

ステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま9mm)

ステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま9mm) - カネソウ

ステンレス製縦目ノンスリップタイプ(ローレット模様)無熔接オープンエンドグレーチング

長さ(mm)500種類みぞぶたピッチ細目適合荷重歩行用等分布荷重(kN/m2)3500すきま(mm)6材質メインバー・クロスバー:SUS304内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
呼称
幅(mm)
寸法W(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53836293SK-H-A-15 150×500×15100150×500×15ピット:1001501.6
13,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53836309SK-H-A-15 200×500×15150200×500×15ピット:1502002
15,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53836318SK-H-A-15 250×500×15200250×500×15ピット:2002502.6
19,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする