カネソウ
ステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま9mm)
ステンレス製縦目ノンスリップタイプ(ローレット模様)無熔接オープンエンドグレーチング
材質
メインバー・クロスバー:SUS304
長さ(mm)
500
ピッチ
細目
種類
みぞぶた
すきま(mm)
6
等分布荷重(kN/m
2
)
3500
適合荷重
歩行用
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
溝幅(mm)
寸法W(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53836327
SK-A-15 150×500×15
ピット:100
1.6
100
150
150×500×15
¥
11,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53836336
SK-A-15 200×500×15
ピット:150
2
150
200
200×500×15
¥
13,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53836345
SK-A-15 250×500×15
ピット:200
2.6
200
250
250×500×15
¥
16,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください