6インチワイド フルコンプリートSET

6インチワイド フルコンプリートSET Gクラフト

ホイールスペーサーを装着することで、2.5Jから3.5Jへとワイド化が可能。6インチでありながら、迫力の足回りを演出します。
※タイヤはIRC INOUE 3.50-6推奨

材質A2017材/A5052材/7N01材/バフ仕上げ/シルバーアルマイト 車種モンキー 内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※A2017、A5052、7N01材使用 シルバーアルマイト、バフ仕上げ
※タイヤ IRC INOUE 3.50-6推奨
◎セット内容
・6インチホイール 2輪
・ブレーキパネル 2個
・ホイール ワイドスペーサー 2個
・スプロケットスペーサー 1個
・6インチタイヤチューブ 2個
・ノーマルルックスイングアーム -2cm 1本
・ショートインナーチューブ 1セット
※付属のスイングアームはブレーキ止めが通常より短いため、6インチスペーサー装着車専用です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53852856 34176
132,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする