明邦
ドライブレコーダースイングサイン スヌーピー
『スヌーピーがゆらゆら揺れてドライブレコーダー録画中を可愛くアピール♪』
用途
ドライブレコーダー録画中であることを周囲に知らせ、 あおり運転や危険運転車を抑止、注意喚起を促せます。吸盤で窓の内側から簡単に取り付けができます。
材質
本体:ポリカーボネート/板バネ:ステンレス/吸盤:塩化ビニル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×20×145
個装
OPP袋
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53899659
SN80
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください