明邦
プリントティッシュケース
『スヌーピーの口からティッシュが飛び出る!インパクト抜群のティッシュケース♪』
用途
スヌーピーの顔がプリントされたティッシュケースです。口の部分からティッシュペーパーを取り出せる仕様になっています。面ファスナー付きベルトで簡単に取り付けができます。車内のヘッドレストポールへ取り付ける他、リビングや寝室等、幅広い場所でご使用いただけます。
材質
本体:コットン/ベルト:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×65×125
個装
OPP袋
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53899774
SN188
スヌーピー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53899783
SN189
スヌーピー アストロノーツ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください