曜日別特売

NSローヘッド パワーエイト (8.8相当)

NSローヘッド パワーエイト (8.8相当) - 日産ネジNSローヘッド パワーエイト (8.8相当) - 日産ネジNSローヘッド パワーエイト (8.8相当) - 日産ネジ
(2件のレビュー)

従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現
極薄頭部形状で軽量化が可能
クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適
頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上

用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に内容量1本
注意
ドライブが通常サイズより小さいため、限界まで締付トルクをかけたい場合は、ナット側から締結が必要です
全51種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ピッチ(mm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ピッチ(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53905907M3x5M350.5黒色酸化被膜
オープン
66
73(税込)
10日以内出荷
返品不可
53905916M3x6M360.5黒色酸化被膜
オープン
63
69(税込)
10日以内出荷
返品不可
53905925M3x8M380.5黒色酸化被膜
オープン
66
73(税込)
10日以内出荷
返品不可
53905934M3x10M3100.5黒色酸化被膜
オープン
66
73(税込)
10日以内出荷
返品不可
53905943M3x12M3120.5黒色酸化被膜
オープン
71
78(税込)
10日以内出荷
返品不可
53905959M4x6M460.7黒色酸化被膜
オープン
58
64(税込)
10日以内出荷
返品不可
53905968M4x8M480.7黒色酸化被膜
オープン
60
66(税込)
10日以内出荷
返品不可
53905977M4x10M4100.7黒色酸化被膜
オープン
60
66(税込)
10日以内出荷
返品不可
53905986M4x12M4120.7黒色酸化被膜
オープン
63
69(税込)
10日以内出荷
返品不可
53905995M4x16M4160.7黒色酸化被膜
オープン
68
75(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906004M4x20M4200.7黒色酸化被膜
オープン
71
78(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906013M5x6M560.8黒色酸化被膜
オープン
80
88(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906029M5x8M580.8黒色酸化被膜
オープン
63
69(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906038M5x10M5100.8黒色酸化被膜
オープン
66
73(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906047M5x12M5120.8黒色酸化被膜
オープン
68
75(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906056M5x16M5160.8黒色酸化被膜
オープン
71
78(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906065M5x20M5200.8黒色酸化被膜
オープン
75
83(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906074M5x25M5250.8黒色酸化被膜
オープン
80
88(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906083M6x6M661黒色酸化被膜
オープン
119
131(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906099M6x8M681黒色酸化被膜
オープン
75
83(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906108M6x10M6101黒色酸化被膜
オープン
78
86(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906117M6x12M6121黒色酸化被膜
オープン
78
86(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906126M6x16M6161黒色酸化被膜
オープン
80
88(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906135M6x20M6201黒色酸化被膜
オープン
82
90(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906144M6x25M6251黒色酸化被膜
オープン
92
101(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906153M6x30M6301黒色酸化被膜
オープン
119
131(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906169M6x35M6351黒色酸化被膜
オープン
119
131(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906178M8x8M881.25黒色酸化被膜
オープン
169
186(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906187M8x10M8101.25黒色酸化被膜
オープン
169
186(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906196M8x12M8121.25黒色酸化被膜
オープン
129
142(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906205M8x16M8161.25黒色酸化被膜
オープン
129
142(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906214M8x20M8201.25黒色酸化被膜
オープン
129
142(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906223M8x25M8251.25黒色酸化被膜
オープン
139
153(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906239M8x30M8301.25黒色酸化被膜
オープン
149
164(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906248M8x35M8351.25黒色酸化被膜
オープン
159
175(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906257M10x10M10101.5黒色酸化被膜
オープン
228
251(税込)
当日出荷
53906266M10x12M10121.5黒色酸化被膜
オープン
199
219(税込)
当日出荷
53906275M10x16M10161.5黒色酸化被膜
オープン
159
175(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906284M10x20M10201.5黒色酸化被膜
オープン
169
186(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906293M10x25M10251.5黒色酸化被膜
オープン
169
186(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906309M10x30M10301.5黒色酸化被膜
オープン
189
208(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906318M10x35M10351.5黒色酸化被膜
オープン
228
251(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906327M12x12M12121.75黒色酸化被膜
オープン
249
274(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906336M12x16M12161.75黒色酸化被膜
オープン
279
307(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906345M12x20M12201.75黒色酸化被膜
オープン
339
373(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906354M12x25M12251.75黒色酸化被膜
オープン
349
384(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906363M12x30M12301.75黒色酸化被膜
オープン
389
428(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906379M12X35M12351.75黒色酸化被膜
オープン
479
527(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906388M12x40M12401.75黒色酸化被膜
オープン
499
549(税込)
10日以内出荷
返品不可
53906397M12x45M12451.75黒色酸化被膜
オープン
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: モニターアームと台座の接続
サービス業

モニターアームをDIYの台座に取り付ける際、付属の皿ネジでは皿穴と寸法が合わなかったため、別途ネジを購入しました
モニターの荷重に耐える十分な強度と長さがあり、皿穴がなくとも頭が無駄に飛び出さない(ヘッドが低くて邪魔にならない)ので、底面に使用するのに助かりました

対象商品 : 53906239
2022-02-09
用途: オートバイイの代用部品
その他業種

薄頭で高強度を探していたので用途にあったものでした。
ただ、屋外で使用する場合には防錆した方が良いかもしれません。
早い段階で薄っすらと点錆が出ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1158:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする