曜日別特売

プルームテック+専用加熱式タバコスタンド充電吸殻入

プルームテック+専用加熱式タバコスタンド充電吸殻入 - 星光産業

「Ploom TECH+」専用の充電機能と吸殻入れ, スタンドが一体になったオールインワンタイプのスタンドです。
充電後はレバーで「Ploom TECH+」を片手でワンプッシュで取出せるイジェクト機能搭載です。
充電状態の目安を示すインジケーター付きです。
本体下部のカップを外すと溜まったゴミがまとめて廃棄できます。
※たばこカプセルを約50個集積可能です。
5連のたばこカプセルが収納できるポケットが付いています。
フタ付きで吸殻の臭いを抑えます。
Ploom TECH+の吸口をカバーする保護部品が付属しています。
microUSBケーブル付属です。(約1m)

ケーブル長(m)
約1
許容電流(A)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
160×90×106
定格入力電圧(V)
DC5
消費電流(mA)
定格:10以下(本体内蔵LED)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53948117ED-629
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電気用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする