曜日別特売

加熱式タバコソフトスタンドプルームS専用

加熱式タバコソフトスタンドプルームS専用 - 星光産業

「Ploom S」専用の充電機能と吸殻入れ, スタンドが一体になったオールインワンタイプのスタンドです。
充電後は「Ploom S」を片手でワンプッシュで取出せるイジェクト機能搭載です。
充電状態の目安を示す充電インジケーター付きです。
クリーニングブラシ装備で「Ploom S」をいつでもクリーンに保てます。
フタ付きで吸殻の臭いを抑えます。
吸殻入れは最大約40本収納可能です。
「たばこスティック」Boxも収納できるホールド付きです。
micro USBケーブル付属です。(約1m)

ケーブル長(m)
約1
許容電流(A)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
135×90×110
定格入力電圧(V)
DC5
消費電流(mA)
定格:10以下(本体内蔵LED)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53948126ED-630
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電気用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする