曜日別特売

加熱式タバコスタンドIQOS3専用

加熱式タバコスタンドIQOS3専用 - 星光産業

IQOS3専用の吸殻入れ&充電スタンドです。
インジケーター機能付きです。通常通電・満充電の時は青色、充電中の時は赤色のLEDが点灯します。
IQOS3ポケットチャージャーの取外しをサポートするイジェクトボタン付きです。
IQOS3ホルダー/IQOSクリーニングツールをちょっと置けるスタンド付きです。
吸殻入れは、臭いがもれにくいフタ付きです。
夜間でも吸殻入れやスタンドが光るので収納場所が直ぐに確認できます。
車内の純正ドリンクホルダーに設置できます。
長さ1mのUSB Type-Cケーブルが付属しています。

ケーブル長(m)
1
許容電流(A)
2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
117×87×84
定格入力電圧(V)
DC5
消費電流(mA)
定格:20以下(本体内蔵LED)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53948135ED-624
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電気用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする