マジカルクック ダイヤモンドコート玉子焼
温度で色が変わるフライパン。加熱すると内面マークの色が変わるので料理開始の適温がわかります。丈夫で軽いアルミダイキャスト。お手入れしやすい一体型。ダイヤモンド粒子配合で優れた耐久性。金属ヘラも使えます。耐摩耗性試験100万回クリア。
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(g)359
サイズ(cm)14×19
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×150×70
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
内容量1枚