究極の道具 ふっ素ハード加工IH対応玉子焼

究極の道具 ふっ素ハード加工IH対応玉子焼 パール金属

3層プレミアムハードコート。強固な鍛造製法。しっかり握れるハンドル形状。オール熱源対応。金属ヘラも使えます。耐摩耗性試験300万回クリア。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム12%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 質量(g)422 サイズ(cm)13×18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×135×75 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53971497 HB-5059
4,000
2,498
2,748 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする